ISO 14579 INOX A4-70 M-04X035 TX20 TORNILLO CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCTX4X35PFA4-70
Rubix:799135522000
fabricante:1457944 35
EAN:4043377350190


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : ISO 14579 INOX A4-70 M-04X035 TX20 TORNILLO CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos cilíndricos con multiestrella A4-70 4X35 TX20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,86 € Sin IVA
/ 200 unidades
165,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
35 mm