ISO 14580 INOX A2-50 M-03X035 TX10 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBTX3X35EFA2-50
Rubix:799137296000
fabricante:1458023 35/35
EAN:4043377394484


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 14580 INOX A2-50 M-03X035 TX10 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilindricos S+P con cabeza pequena SVZ A2-50 3X35/35 TX10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 14580 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | t10 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
426,80 € Sin IVA
/ 1000 unidades
516,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
35 mm