ISO 14579 INOX A4-70 M-04X010 TX20 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCTX4X10EFA4-70
Rubix:799135556000
fabricante:1457944 10
EAN:4043377350091


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 14579 INOX A4-70 M-04X010 TX20 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilíndricos con multiestrella A4-70 4X10 TX20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 14579 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,70 € Sin IVA
/ 1000 unidades
385,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
10 mm