ISO 14579 INOX A2-70 M-10X100 TX50 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCTX10X100EFA2-70
Rubix:799135764000
fabricante:14579210 100
EAN:4043377348869


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 14579 INOX A2-70 M-10X100 TX50 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilíndricos con multiestrella A2-70 10X100 TX50
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 / iso 14579 |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Tamaño de huella | t50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
298,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
100 mm