DIN 964 INOX A2-70 M-06X045 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ovalada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFBF6X45EFA2-70
Rubix:799134732000
fabricante:096426 45
EAN:4043377114235


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 964 INOX A2-70 M-06X045 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos avellanados gota de sebo con ranura A2-70 6X45
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 964 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,50 € Sin IVA
/ 200 unidades
163,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
45 mm