ISO 14583 INOX A4-70 M-08X020 TX45 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBLTX8X20EFA4-70
Rubix:799137442000
fabricante:1458348 20
EAN:4043377233707


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 14583 INOX A4-70 M-08X020 TX45 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A4-70 8X20 TX45
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 14583 |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Tamaño de huella | t45 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
290,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
20 mm