DIN 966 INOX A4-50 M-04X035 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTFBPH4X35EFA4-50
Rubix:799128655000
fabricante:096644 35
EAN:4043377290557
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud35 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 966 INOX A4-50 M-04X035 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos avellanados con gota de sebo A4-50 4X35 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud35 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 966
Diámetro métricom4
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,65 Sin IVA
/ 500 unidades
206,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

35 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (277)