ISO 14583 INOX A2-70 M-06X022 TX30 TORNILLO CAB. CILIN.

Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCBLTX6X22EFA2-70
Rubix:799137522000
fabricante:1458326 22
EAN:4043377293336
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14583 INOX A2-70 M-06X022 TX30 TORNILLO CAB. CILIN.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A2-70 6X22 TX30
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 14583
Diámetro métricoM6
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA2-70
Tamaño de huellat30
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
239,20 Sin IVA
/ 500 unidades
289,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

22 mm

Material/acabado

Diámetro métrico