ART. 9100 INOX A2-50 M-05,5X025 SP12 TORNILLO SEG. CAB. CILIN. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad de cabeza cilíndrica, dos agujeros
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTCDT5,5X25EFA2-50
Rubix:799143941000
fabricante:9100255 25
EAN:4043377129260


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9100 INOX A2-50 M-05,5X025 SP12 TORNILLO SEG. CAB. CILIN. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA
Torn.seguridad cab.cilíndrica. con dos agujeros, rosca para chapa A2-50 5,5X25 SP12
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | no estándar |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | doble agujero |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | sp12 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
196,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
25 mm