ISO 14579 INOX A4-70 M-10X016 TX50 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCTX10X16EFA4-70
Rubix:799135754000
fabricante:14579410 16
EAN:4043377349491


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 14579 INOX A4-70 M-10X016 TX50 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilíndricos con multiestrella A4-70 10X16 TX50
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 14579 |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Tamaño de huella | t50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
284,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm