DIN 7985 INOX A2-70 M-05X018 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBPZ5X18EFA2-70
Rubix:799128894000
fabricante:7985205 18
EAN:4043377175885
brand logo

Resumen técnico

Longitud18 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-70 M-05X018 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-70 5X18 pz2

Información técnica


Atributos
Longitud18 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Diámetro métricoM5
Tipo de huellapozidriv (pz)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-70
Diámetro de rosca5 mm
Tamaño de huellapz2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
131,20 € Sin IVA
/ 500 unidades
158,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

18 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella