ISO 7380-2 INOX A4-50 M-02X006 SW1,3 TORNILLO ALLEN CAB. RED.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCE2X6EFA4-50
Rubix:799127375000
fabricante:7380242 6
EAN:4043377385673


Resumen técnico
| Longitud | 6 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A4-50 M-02X006 SW1,3 TORNILLO ALLEN CAB. RED.
Tornillos cab. cil. hexágono interior, rosca total A4-50 2X6/6 sw1,3
Información técnica
Atributos
| Longitud | 6 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M2 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 2 mm |
| Tamaño de huella | sw1,3 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1110,00 € Sin IVA
/ 1000 unidades
1343,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
6 mm