DIN 921 INOX A1 M-02X004 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA GRANDE

Tornillos de cabeza ovalada ranurada con cabeza grande

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBMF2X4EFA1
Rubix:799138372000
fabricante:092122 4
EAN:4043377077981
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca2 mm
Longitud4 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A1
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 921 INOX A1 M-02X004 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA GRANDE


Tornillos de grande cabeza plana con ranura A1 2X4
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2 mm
Longitud4 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A1
NormaDIN 921
Diámetro métricoM2
Tipo de huellamoleteado ranurado
Forma de cabezalplaca
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
124,00 Sin IVA
/ 100 unidades
150,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

4 mm

Diámetro métrico