DIN 7985 INOX A4-50 M-02X018 PZ1 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBPZ2X18EFA4-50
Rubix:799128984000
fabricante:7985402 18
EAN:4043377177971
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca2 mm
Longitud18 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-50 M-02X018 PZ1 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-50 2X18 pz1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2 mm
Longitud18 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7985
Diámetro métricoM2
Tipo de huellapozidriv (pz)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellapz1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
91,40 Sin IVA
/ 1000 unidades
110,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

18 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella