DIN 603 INOX A2-70 M-05X030 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. TODO ROSCA

Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTRCC5X30EFA2-70
Rubix:799114549000
fabricante:060325 30/30
EAN:4043377048325
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 603 INOX A2-70 M-05X030 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. TODO ROSCA


Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A2-70 5X30/30
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 603
Diámetro métricom5
Tipo de huellacuadrado
Categoría de calidada2-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,46 Sin IVA
/ 200 unidades
99,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

30 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (419)