DIN 7985 INOX A4-50 M-04X006 PH2 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTBPH4X6EFA4-50
Rubix:799138165000
fabricante:798544 6
EAN:4043377179357
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-50 M-04X006 PH2 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-50 4X6 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 7985
Diámetro métricom4
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,30 Sin IVA
/ 500 unidades
109,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

6 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (547)