DIN 603 INOX A2-50 M-16X040 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:VTRCC16X40A2EF
Spartex:VTRCC16X40PFA2-50
Rubix:799115076000
fabricante:0603216 40
EAN:4043377048141
brand logo

Resumen técnico

Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 603
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 603 INOX A2-50 M-16X040 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA


Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A2-50 16X40

Información técnica


Atributos
Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 603
Diámetro métricoM16
Tipo de huellacuadrado
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca16 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
385,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
466,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

40 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella