DIN 7985 INOX A2-50 M-02X005 PZ1 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTBPZ2X5EFA2-50
Rubix:799128977000
fabricante:7985202 5
EAN:4043377175373
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2 mm
Longitud5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-50 M-02X005 PZ1 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-50 2X5 pz1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2 mm
Longitud5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7985
Diámetro métricom2
Tipo de huellapozidriv (pz)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellapz1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,80 Sin IVA
/ 1000 unidades
55,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

5 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (547)