DIN 7985 INOX A4-70 M-08X050 PH4 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos de cabeza Phillips
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBPH8X50EFA4-70
Rubix:799129081000
fabricante:798548 50
EAN:4043377179791


Resumen técnico
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7985 |
Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-70 M-08X050 PH4 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-70 8X50 PH4
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7985 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Tamaño de huella | ph4 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
442,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
534,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
50 mm