DIN 7985 INOX A2-70 M-08X012 PH4 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBPH8X12EFA2-70
Rubix:799138064000
fabricante:798528 12
EAN:4043377177193
brand logo

Resumen técnico

Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-70 M-08X012 PH4 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-70 8X12 PH4

Información técnica


Atributos
Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Diámetro métricoM8
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-70
Diámetro de rosca8 mm
Tamaño de huellaph4
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
151,44 € Sin IVA
/ 200 unidades
183,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

12 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella