DIN 603 INOX A4-70 M-10X055 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA
Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTRCC10X55PFA4-70
Rubix:799137042000
fabricante:0603410 55
EAN:4043377320315


Resumen técnico
| Longitud | 55 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 603 |
Detalles de producto : DIN 603 INOX A4-70 M-10X055 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA
Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A4-70 10X55
Información técnica
Atributos
| Longitud | 55 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 603 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | cuadrado |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
201,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
55 mm