DIN 7985 INOX A2-70 M-05X025 PH2 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBPH5X25EFA2-70
Rubix:799138144000
fabricante:798525 25
EAN:4043377176851
brand logo

Resumen técnico

Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-70 M-05X025 PH2 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-70 5X25 PH2

Información técnica


Atributos
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Diámetro métricoM5
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-70
Diámetro de rosca5 mm
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
152,40 € Sin IVA
/ 500 unidades
184,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

25 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella