DIN 7985 INOX A2-50 M-04X004 PH2 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos de cabeza Phillips
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBPH4X4EFA2-50
Rubix:799138177000
fabricante:798524 4
EAN:4043377292759


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 4 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-50 M-04X004 PH2 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-50 4X4 PH2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 4 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 7985 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,45 € Sin IVA
/ 500 unidades
93,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
4 mm