ISO 7380-2 INOX A4-50 M-06X030 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.

Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHCE6X30EFA4-50
Rubix:799127239000
fabricante:7380246 30
EAN:4043377249821
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A4-50 M-06X030 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.


Tornillos cab.cil. hex. int. y brida, rosca total A4-50 6X30/30 sw4
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Diámetro métricoM6
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca6 mm
Tamaño de huellasw4
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
129,10 € Sin IVA
/ 200 unidades
156,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

30 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella