DIN 7985 INOX A4-50 M-01,6X003 PH0 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos de cabeza Phillips
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBPH1,6X3EFA4-50
Rubix:799138329000
fabricante:7985416 3
EAN:4043377178770


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 1.6 mm |
|---|---|
| Longitud | 3 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-50 M-01,6X003 PH0 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-50 1,6X3 PH0
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 1.6 mm |
|---|---|
| Longitud | 3 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 7985 |
| Diámetro métrico | m1,6 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | ph0 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
239,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
3 mm