DIN 921 INOX A1 M-02X005 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA GRANDE

Tornillos de cabeza ovalada ranurada con cabeza grande

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBMF2X5EFA1
Rubix:799138371000
fabricante:092122 5
EAN:4043377077998
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A1
NormaDIN 921
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 921 INOX A1 M-02X005 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA GRANDE


Tornillos de grande cabeza plana con ranura A1 2X5
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A1
NormaDIN 921
Diámetro métricoM2
Tipo de huellamoleteado ranurado
Forma de cabezalplaca
Diámetro de rosca2 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
126,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
152,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

5 mm

Diámetro métrico