DIN 7984 INOX A2-50 M-20X090 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA

Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja

Ver información técnica

Referencias

Spartex:CHCRED20X90PFA2-50
Rubix:799124582000
fabricante:7984220 90
EAN:4043377172556
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca20 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7984 INOX A2-50 M-20X090 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA


Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A2-50 20X90 SW17
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca20 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7984
Diámetro métricoM20
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA2-50
Tamaño de huellasw17
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
1118,25 Sin IVA
/ 25 unidades
1353,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

90 mm

Material/acabado

Diámetro métrico