DIN 6912 INOX A2-50 M-08X080 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA

Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCTB8X80EFA2-50
Rubix:799123971000
fabricante:691228 80
EAN:4043377149008
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 6912 INOX A2-50 M-08X080 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA


Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A2-50 8X80 SW6
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 6912
Diámetro métricom8
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasw6
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,00 Sin IVA
/ 100 unidades
406,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

80 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (344)