ISO 14584 INOX A2-70 M-08X035 TX45 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de cabeza avellanada ovalada de seis lóbulos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFBTX8X35EFA2-70
Rubix:799134133000
fabricante:1458428 35
EAN:4043377345110
brand logo

Resumen técnico

Longitud35 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 966 / ISO 14584
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14584 INOX A2-70 M-08X035 TX45 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos avellanados con gota de sebo con multiestrella A2-70 8X35 TX45

Información técnica


Atributos
Longitud35 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 966 / ISO 14584
Diámetro métricoM8
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA2-70
Diámetro de rosca8 mm
Tamaño de huellat45
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
206,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
249,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

35 mm

Material/acabado

Diámetro métrico