DIN 7983 INOX A4 M-06,3X019 PH3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA

Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTFB6,3X19PHEFA4
Rubix:799134085000
fabricante:7983463 19
EAN:4043377171832
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud19 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7983 INOX A4 M-06,3X019 PH3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A4 6,3X19 PH3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud19 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 7983
Diámetro métricom6
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidada4
Tamaño de huellaph3
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,90 Sin IVA
/ 500 unidades
216,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

19 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (382)