DIN 6912 INOX A2-50 M-10X018 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCTB10X18PFA2-50
Rubix:799124329000
fabricante:6912210 18
EAN:4043377261731


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 18 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 6912 INOX A2-50 M-10X018 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A2-50 10X18 SW8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 18 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 6912 |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | sw8 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
208,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
18 mm