DIN 963 INOX A4-50 M-01,6X008 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFF1,6X8EFA4-50
Rubix:799134012000
fabricante:0963416 8
EAN:4043377111708
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca1.6 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A4-50 M-01,6X008 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A4-50 1,6X8
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca1.6 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 963
Diámetro métricoM1,6
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA4-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
190,60 Sin IVA
/ 1000 unidades
230,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

1.6 mm

Longitud

8 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M1,6