DIN 965 INOX A4-50 M-03X045 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFPZ3X45EFA4-50
Rubix:799132252000
fabricante:0965403 45
EAN:4043377286109
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-50 M-03X045 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A4-50 3X45 pz1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 965
Diámetro métricom3
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellapz1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,75 Sin IVA
/ 500 unidades
167,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

45 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (560)