DIN 6912 INOX A2-50 M-06X055 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCTB6X55EFA2-50
Rubix:799124024000
fabricante:691226 55
EAN:4043377148803


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 6912 INOX A2-50 M-06X055 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A2-50 6X55 SW5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 6912 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | sw5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
169,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
55 mm