ART. 9097 INOX A2 M-08X070 28/15 TORNILLO CAB. MARTILLO

Tornillo cabeza martillo tipo 28/15

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTREC28-8X70EFA2
Rubix:799144918000
fabricante:909728 70
EAN:4043377226693
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca8 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9097 INOX A2 M-08X070 28/15 TORNILLO CAB. MARTILLO


Tornillos con cabeza de martillo tipo 28/15 A2 8X70
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Diámetro métricoM8
Tipo de huellacabeza de martillo
Categoría de calidadA2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
270,00 Sin IVA
/ 100 unidades
326,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

70 mm

Material/acabado

Diámetro métrico