DIN 6912 INOX A2-50 M-16X030 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCTB16X30EFA2-50
Rubix:799124245000
fabricante:6912216 30
EAN:4043377148001


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 16 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 6912 INOX A2-50 M-16X030 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A2-50 16X30 SW14
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 16 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 6912 |
| Diámetro métrico | m16 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | sw14 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
253,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
30 mm