DIN 6912 INOX A4-50 M-10X080 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCTB10X80EFA4-50
Rubix:799124304000
fabricante:6912410 80
EAN:4043377149145


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 6912 INOX A4-50 M-10X080 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A4-50 10X80 SW8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 6912 |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | sw8 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
346,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
419,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
80 mm