ISO 14586 INOX A2 M-04,2X022 TX20 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de rosca avellanada de seis lóbulos interiores

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFTTX4,2X22EFA2
Rubix:799132314000
fabricante:14586242 22
EAN:4043377163370
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14586 INOX A2 M-04,2X022 TX20 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos para chapa avellanados con ranura multiestrella A2 4,2X22 TX20
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
NormaDIN 7982 / ISO 14586
Forma de cabezalavellanado
Tamaño de huellat20
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
121,40 Sin IVA
/ 1000 unidades
146,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

22 mm

Material/acabado