ART. 9090 INOX A2 M-02X010 TX6 TORNILLO CAB. AVELL. P/TERMOPLASTICO

Tornillos de cabeza avellanada para termoplásticos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTFTHERMOTX2X10EFA2
Rubix:799145024000
fabricante:90902T20 10
EAN:4043377407672
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud10 mm
Tipo de huellahexagonal (hex)
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9090 INOX A2 M-02X010 TX6 TORNILLO CAB. AVELL. P/TERMOPLASTICO


Tornillos de cabeza avellanada para termoplásticos A2 2X10 TX6
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud10 mm
Tipo de huellahexagonal (hex)
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de roscatermoplástico
Diámetro de rosca2 mm
Normano estándar
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,85 Sin IVA
/ 500 unidades
80,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

10 mm

Tipo de huella

Seleccione variantes (96)