DIN 84 INOX A2-50 M-01,2X003 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTCF1,2X3EFA2-50
Rubix:799137041000
fabricante:0084212 3
EAN:4043377007216
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca1.2 mm
Longitud3 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-50 M-01,2X003 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A2-50 1,2X3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca1.2 mm
Longitud3 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 84
Diámetro métricom1,2
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada2-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
909,60 Sin IVA
/ 1000 unidades
1100,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

1.2 mm

Longitud

3 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

m1,2
Seleccione variantes (366)