DIN 7984 INOX A2-50 M-05X018 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA
Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCRED5X18EFA2-50
Rubix:799124466000
fabricante:798425 18
EAN:4043377172860


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 18 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 7984 INOX A2-50 M-05X018 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA
Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A2-50 5X18 SW4
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 18 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7984 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | sw4 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,10 € Sin IVA
/ 500 unidades
213,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
18 mm