DIN 965 INOX A4-70 M-08X020 PH4 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPH8X20EFA4-70
Rubix:799132545000
fabricante:096548 20
EAN:4043377120373


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-70 M-08X020 PH4 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A4-70 8X20 PH4
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 965 |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Tamaño de huella | ph4 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,20 € Sin IVA
/ 200 unidades
204,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
20 mm