ISO 10642 INOX A4-50 M-02X016 SW1,3 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:FHC2X16EFA4-50ISO
Rubix:799122672000
fabricante:1064242 16
EAN:4043377386922


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-02X016 SW1,3 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 2X16 sw1,3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 7991 / iso 10642 |
| Diámetro métrico | m2 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | sw1,3 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1340,00 € Sin IVA
/ 1000 unidades
1621,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
2 mm
Longitud
16 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m2