ART. 9121 INOX A2 M-05X008 TX25 PIN TORNILLO SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad espárrago, rosca métrica
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTB5X8TXEFA2
Rubix:799144116000
fabricante:912125 8
EAN:4043377131775


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9121 INOX A2 M-05X008 TX25 PIN TORNILLO SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad cabeza cil.multiestrella+pin, rosca para chapa A2 5X8 tx 25 pin
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | no estándar |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tamaño de huella | t 25 pin |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,80 € Sin IVA
/ 100 unidades
51,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
8 mm