ISO 14579 INOX A2-70 M-10X080 TX50 TORNILLO CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCTX10X80PFA2-70
Rubix:799135690000
fabricante:14579210 80
EAN:4043377349064


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 14579 INOX A2-70 M-10X080 TX50 TORNILLO CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos cilíndricos con multiestrella A2-70 10X80 TX50
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 / iso 14579 |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Tamaño de huella | t50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
245,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
80 mm