ART. 9111 INOX A2 M-08X016 SW5 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA

TC Tornillo de seguridad HC + espárrago, rosca métrica

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTCHCB8X16EFA2
Rubix:799143068000
fabricante:911128 16
EAN:4043377127907
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca8 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9111 INOX A2 M-08X016 SW5 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad con cabeza cilindrica con hexagonal interior + pin, rosca para chapa A2 8X16 sw 5 pin
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Diámetro métricoM8
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA2
Tamaño de huellasw 5 pin
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
88,81 Sin IVA
/ 100 unidades
107,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

16 mm

Diámetro métrico