DIN 7984 INOX A2-50 M-12X016 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA
Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCRED12X16EFA2-50
Rubix:799124689000
fabricante:7984212 16
EAN:4043377172105


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 7984 INOX A2-50 M-12X016 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA
Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A2-50 12X16 SW10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7984 |
| Diámetro métrico | M12 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | sw10 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
288,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm