DIN 7983 INOX A4 M-05,5X013 PH3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA

Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFB5,5X13PHEFA4
Rubix:799134234000
fabricante:7983455 13
EAN:4043377171672
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud13 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7983 INOX A4 M-05,5X013 PH3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A4 5,5X13 PH3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud13 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7983
Diámetro métricoM5
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidadA4
Tamaño de huellaph3
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
235,10 Sin IVA
/ 1000 unidades
284,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

13 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella