ISO 14581 INOX A2-50 M-06X080 TX30 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFTTX6X80EFA2-50
Rubix:799131565000
fabricante:1458126 80
EAN:4043377285942


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 14581 INOX A2-50 M-06X080 TX30 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con multiestrella A2-50 6X80/80 TX30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 14581 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | t30 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
336,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
80 mm