DIN 963 INOX A4-50 M-03,5X050 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFF3,5X50EFA4-50
Rubix:799133327000
fabricante:0963435 50
EAN:4043377283719


Resumen técnico
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 963 |
Detalles de producto : DIN 963 INOX A4-50 M-03,5X050 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos avellanados con ranura A4-50 3,5X50
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 963 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,66 € Sin IVA
/ 200 unidades
95,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
50 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M3